NIEDAX - Horg kábeltálca fedél GT51886 - GDS 78 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 78 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339379309
Sonepar cikkszám
GT51886
Gyártói cikkszám
GDS 78 R
Gyártói típuskód
GDS 78 R
Szélesség:
78 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Horg kábeltálca fedél