NIEDAX - Horg kábeltálca fedél GT97291 - GDS 38 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 38 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339379125
Sonepar cikkszám
GT97291
Gyártói cikkszám
GDS 38 S
Gyártói típuskód
GDS 38 S
Szélesség:
38 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Horg kábeltálca fedél