NIEDAX - Horg kábeltálca fedél műanyag fehér GT54950 - GDK 78 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 78 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339378500
Sonepar cikkszám
GT54950
Gyártói cikkszám
GDK 78 R
Gyártói típuskód
GDK 78 R
Szélesség:
78 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Horg kábeltálca fedél műanyag fehér