Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca fedél RAL9001 GT61395 - GDS 78 W

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca fedél RAL9001 GT61395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 78 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339379705

Sonepar cikkszám

GT61395

Gyártói cikkszám

GDS 78 W

Gyártói típuskód

GDS 78 W

Szélesség:

78 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

RAL-szám:

9001

Anyagminőség:

egyéb

Védőfóliával:

Igen

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Horg kábeltálca fedél RAL9001