NIEDAX - Horg kábeltálca fedélrögzitő kapocs GT48508 - RDHK 110 E2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339911868
Sonepar cikkszám
GT48508
Gyártói cikkszám
RDHK 110 E2
Gyártói típuskód
RDHK 110 E2
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Horg kábeltálca fedélrögzitő kapocs