NIEDAX - Horg kábeltálca födémkengyel csavarral GT09373 - DBG 12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Hosszúság - 73 mm
Magasság - 73 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 40 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339345502
Sonepar cikkszám
GT09373
Gyártói cikkszám
DBG 12
Gyártói típuskód
DBG 12
Szélesség:
40 mm
Hosszúság:
73 mm
Magasság:
73 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
40 N
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Átmérő:
12 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca födémkengyel csavarral