NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő csiptető 100mm SN005916 - REBA 100 DV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Hosszúság - 100 mm
Magasság - 69 mm
Kivitel - egyéb
Terhelhetőség - 150 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339197293
Sonepar cikkszám
SN005916
Gyártói cikkszám
REBA 100 DV
Gyártói típuskód
REBA 100 DV
Szélesség:
100 mm
Hosszúság:
100 mm
Magasság:
69 mm
Kivitel:
egyéb
Terhelhetőség:
150 N
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca függesztő csiptető 100mm