NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő csiptető 50mm GT59736 - REBA 50 DV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 50 mm
Magasság - 69 mm
Kivitel - egyéb
Terhelhetőség - 150 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339197279
Sonepar cikkszám
GT59736
Gyártói cikkszám
REBA 50 DV
Gyártói típuskód
REBA 50 DV
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
50 mm
Magasság:
69 mm
Kivitel:
egyéb
Terhelhetőség:
150 N
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca függesztő csiptető 50mm