Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő kengyel 200mm GT11087 - RCB 200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő kengyel 200mm GT11087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 200-200 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavar nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339197705

Sonepar cikkszám

GT11087

Gyártói cikkszám

RCB 200

Gyártói típuskód

RCB 200

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavar nélküli

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő kengyel 200mm