Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő kengyel GT12457 - RTU 35100

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő kengyel GT12457

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Csatornarögzítés - csavar nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339198306

Sonepar cikkszám

GT12457

Gyártói cikkszám

RTU 35100

Gyártói típuskód

RTU 35100

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Csatornarögzítés:

csavar nélküli

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő kengyel