NIEDAX - Horg kábeltálca függesztő kengyel GT56873 - RTU60.200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - betolható fiók (belül fekvő)
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT56873
Gyártói cikkszám
RTU60.200
Gyártói típuskód
RTU60.200
Kivitel:
betolható fiók (belül fekvő)
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca függesztő kengyel