NIEDAX - Horg kábeltálca Függoleges sarokelem+fedél 90° GT61393 - LEWC 60060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339532803
Sonepar cikkszám
GT61393
Gyártói cikkszám
LEWC 60060
Gyártói típuskód
LEWC 60060
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg kábeltálca Függoleges sarokelem+fedél 90°