NIEDAX - Horg kábeltálca GT97294 - DKU 170-78T60 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 61 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Fedél részek a termékkel szállítva - Nem
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339836307
Sonepar cikkszám
GT97294
Gyártói cikkszám
DKU 170-78T60 S
Gyártói típuskód
DKU 170-78T60 S
Szélesség:
170 mm
Mélység:
61 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Nem
Fedél szélessége 1:
78 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
38 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
8020 mm2