NIEDAX - Horg kábeltálca GWU18 ellendarab 100db/cs G51945 - GWU 18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 14-18 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 18 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339110100
Sonepar cikkszám
G51945
Gyártói cikkszám
GWU 18
Gyártói típuskód
GWU 18
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
14-18 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
18 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Horg kábeltálca GWU18 ellendarab 100db/cs