NIEDAX - Horg kábeltálca illesztési összekötő elem 20db/cs G69489 - LST 60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna magassága - 60 mm
Anyag - acél
Kialakítás - egyéb
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339516605
Sonepar cikkszám
G69489
Gyártói cikkszám
LST 60
Gyártói típuskód
LST 60
Kábelcsatorna magassága:
60 mm
Anyag:
acél
Kialakítás:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldáshoz takaró elem ; Horg kábeltálca illesztési összekötő elem 20db/cs