Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca központi függesztő GT16444 - ZCB 300

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca  központi függesztő GT16444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 310 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339843121

Sonepar cikkszám

GT16444

Gyártói cikkszám

ZCB 300

Gyártói típuskód

ZCB 300

Hosszúság:

310 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Szélesség:

25 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

160 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca központi függesztő