NIEDAX - Horg kábeltálca központi függesztő GT29465 - ZCB 120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 130 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-120 mm
Szélesség - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339843046
Sonepar cikkszám
GT29465
Gyártói cikkszám
ZCB 120
Gyártói típuskód
ZCB 120
Hosszúság:
130 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-120 mm
Szélesség:
25 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
160 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca központi függesztő