Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca KTAL 100 fali tartó 60x110 G45392 - KTAL 100

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca KTAL 100 fali tartó 60x110 G45392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339185504

Sonepar cikkszám

G45392

Gyártói cikkszám

KTAL 100

Gyártói típuskód

KTAL 100

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

60 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca KTAL 100 fali tartó 60x110