NIEDAX - Horg kábeltálca KTAL 150 fali tartó 60x160 G45597 - KTAL 150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 150 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-150 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339185603
Sonepar cikkszám
G45597
Gyártói cikkszám
KTAL 150
Gyártói típuskód
KTAL 150
Hosszúság:
150 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-150 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
60 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca KTAL 150 fali tartó 60x160