Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca KTAL 200 fali tartó 80x210 G45393 - KTAL 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca KTAL 200 fali tartó 80x210 G45393

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339185702

Sonepar cikkszám

G45393

Gyártói cikkszám

KTAL 200

Gyártói típuskód

KTAL 200

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

80 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca KTAL 200 fali tartó 80x210