NIEDAX - Horg kábeltálca KTAL 250 fali tartó 80x260 G45598 - KTAL 250
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 260 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-250 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339185801
Sonepar cikkszám
G45598
Gyártói cikkszám
KTAL 250
Gyártói típuskód
KTAL 250
Hosszúság:
260 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-250 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
80 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca KTAL 250 fali tartó 80x260