NIEDAX - Horg kábeltálca külső sarok GT97293 - DKA 170-78T60 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szimmetrikus - Nem
Anyag - acél
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Mélység - 61 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339836505
Sonepar cikkszám
GT97293
Gyártói cikkszám
DKA 170-78T60 S
Gyártói típuskód
DKA 170-78T60 S
Szélesség:
170 mm
Szimmetrikus:
Nem
Anyag:
acél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
61 mm
Fedél részek száma:
2
Kivitel:
alsó rész
Szög:
90-90 °
Fedél szélessége 1:
78 mm
Fedél szélessége 2:
38 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna külső könyök ; Horg kábeltálca külső sarok