NIEDAX - Horg kábeltálca LLK40x040mm tetővel G50355 - LLK 40040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - acél
Hosszúság - 2000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3619 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339508976
Sonepar cikkszám
G50355
Gyártói cikkszám
LLK 40040
Gyártói típuskód
LLK 40040
Szélesség:
40 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
acél
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
0
Hasznos keresztmetszet:
1214 mm2
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Horg kábeltálca LLK40x040mm tetővel