NIEDAX - Horg kábeltálca mellvédcsatorna alsórész RAL9001 GT61394 - GKU 170-78T80 W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 80 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339709809
Sonepar cikkszám
GT61394
Gyártói cikkszám
GKU 170-78T80 W
Gyártói típuskód
GKU 170-78T80 W
Szélesség:
170 mm
Mélység:
80 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Nem
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
78 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9001
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
11918 mm2