NIEDAX - Horg kábeltálca mellvédcsatorna toldó GT55800 - GSTA170-78
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 170-170 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 61 mm
Kivitel - aszimmetrikus
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55800
Gyártói cikkszám
GSTA170-78
Gyártói típuskód
GSTA170-78
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
170-170 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
61 mm
Kivitel:
aszimmetrikus
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Horg kábeltálca mellvédcsatorna toldó