NIEDAX - Horg kábeltálca összekötő elem G47999 - LST 40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna magassága - 40 mm
Anyag - acél
Kialakítás - egyéb
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339516506
Sonepar cikkszám
G47999
Gyártói cikkszám
LST 40
Gyártói típuskód
LST 40
Kábelcsatorna magassága:
40 mm
Anyag:
acél
Kialakítás:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldáshoz takaró elem ; Horg kábeltálca összekötő elem