NIEDAX - Horg kábeltálca peremes rögzítő G46215 - AH-814
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6.5
Anyagminőség - rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339744541
Sonepar cikkszám
G46215
Gyártói cikkszám
AH-814
Gyártói típuskód
AH-814
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
6.5
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Szakítőerő:
900 N
Megengedett hasznos teher:
900 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca peremes rögzítő