NIEDAX - Horg kábeltálca peremes rögzítő GT20874 - AH38-GM1926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Anyagminőség - rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig - 3-8 mm
Cső-/kábelátmérő - 19-26 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339748945
Sonepar cikkszám
GT20874
Gyártói cikkszám
AH38-GM1926
Gyártói típuskód
AH38-GM1926
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
3-8 mm
Cső-/kábelátmérő:
19-26 mm
Megengedett hasznos teher:
120 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca peremes rögzítő