Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca peremes rögzítő GT33374 - AV155-AM10T

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca peremes rögzítő GT33374

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 10

  • Anyagminőség - egyéb

  • Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339746323

Sonepar cikkszám

GT33374

Gyártói cikkszám

AV155-AM10T

Gyártói típuskód

AV155-AM10T

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

10

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazható karimavastagságig:

1.5-5 mm

Szakítőerő:

680 N

Megengedett hasznos teher:

680 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca peremes rögzítő