NIEDAX - Horg kábeltálca peremes rögzítő GT46388 - AV-155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Anyagminőség - rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig - 1.5-5 mm
Furatátmérő - 6.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339744589
Sonepar cikkszám
GT46388
Gyártói cikkszám
AV-155
Gyártói típuskód
AV-155
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
1.5-5 mm
Furatátmérő:
6.5 mm
Szakítőerő:
720 N
Megengedett hasznos teher:
720 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca peremes rögzítő