Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 15-19mm ECS GT97032 - ECS-1519

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs  15-19mm ECS GT97032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 19 mm

  • Átmérő - 15-19 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339751365

Sonepar cikkszám

GT97032

Gyártói cikkszám

ECS-1519

Gyártói típuskód

ECS-1519

Névleges átmérő:

19 mm

Átmérő:

15-19 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 15-19mm ECS