NIEDAX - Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 20-24mm ECL GT32241 - ECL-2024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 24 mm
Átmérő - 20-24 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339751709
Sonepar cikkszám
GT32241
Gyártói cikkszám
ECL-2024
Gyártói típuskód
ECL-2024
Névleges átmérő:
24 mm
Átmérő:
20-24 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 20-24mm ECL