NIEDAX - Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 25-32mm ECL GT32243 - ECL-2532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 32 mm
Átmérő - 25-32 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339751723
Sonepar cikkszám
GT32243
Gyártói cikkszám
ECL-2532
Gyártói típuskód
ECL-2532
Névleges átmérő:
32 mm
Átmérő:
25-32 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
egyéb
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 25-32mm ECL