Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 25-32mm ECM GT32242 - ECM-2532

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs  25-32mm ECM GT32242

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 32 mm

  • Átmérő - 25-32 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339751563

Sonepar cikkszám

GT32242

Gyártói cikkszám

ECM-2532

Gyártói típuskód

ECM-2532

Névleges átmérő:

32 mm

Átmérő:

25-32 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Horg kábeltálca peremre rögz. bilincs 25-32mm ECM