NIEDAX - Horg kábeltálca rögzítő bilincs BA30 G67702 - BA 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-30 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339052301
Sonepar cikkszám
G67702
Gyártói cikkszám
BA 30
Gyártói típuskód
BA 30
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-30 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca rögzítő bilincs BA30