NIEDAX - Horg kábeltálca rögzítő bilincs BF 18 G51944 - BF 18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 14-18 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - lapos profil
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339060603
Sonepar cikkszám
G51944
Gyártói cikkszám
BF 18
Gyártói típuskód
BF 18
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
14-18 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
lapos profil
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Horg kábeltálca rögzítő bilincs BF 18