NIEDAX - Horg kábeltálca rögzítő elem G71174 - RDRS 2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339270002
Sonepar cikkszám
G71174
Gyártói cikkszám
RDRS 2
Gyártói típuskód
RDRS 2
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fedélrögzítő elem ; Horg kábeltálca rögzítő elem