NIEDAX - Horg kábeltálca rögzítő elem G71225 - U 50/200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 22 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339190805
Sonepar cikkszám
G71225
Gyártói cikkszám
U 50/200
Gyártói típuskód
U 50/200
Hosszúság:
200 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
22 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
30 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Nyílás szélesség:
12 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Horg kábeltálca rögzítő elem