NIEDAX - Horg kábeltálca rögzítő kengyel RMB 50/75 GT03479 - RMB 50/75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 75-75 mm
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - tartóorr
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339210152
Sonepar cikkszám
GT03479
Gyártói cikkszám
RMB 50/75
Gyártói típuskód
RMB 50/75
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
75-75 mm
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
tartóorr
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali/mennyezeti tartó ; Horg kábeltálca rögzítő kengyel RMB 50/75