Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca sorszorító GT03157 - B 293

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca sorszorító GT03157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 38 mm

  • Átmérő - 13-38 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - sínrögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339005000

Sonepar cikkszám

GT03157

Gyártói cikkszám

B 293

Gyártói típuskód

B 293

Névleges átmérő:

38 mm

Átmérő:

13-38 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

sínrögzítés

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Horg kábeltálca sorszorító