NIEDAX - Horg kábeltálca szegélyléc 60x100 csatornához SN018222 - RSLB 100 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339346226
Sonepar cikkszám
SN018222
Gyártói cikkszám
RSLB 100 F
Gyártói típuskód
RSLB 100 F
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
94 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb