NIEDAX - Horg kábeltálca T-elem, 110x102 mm, nem perf. oldalsó sínekkel SN113487 - RTS 110100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339254200
Sonepar cikkszám
SN113487
Gyártói cikkszám
RTS 110100
Gyártói típuskód
RTS 110100
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca T-elem, 110x102 mm, nem perf. oldalsó sínekkel