NIEDAX - Horg kábeltálca T-elem, 110x400 mm, Nehéz kivitel t=2.0mm GT63670 - RTSS 110400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339862962
Sonepar cikkszám
GT63670
Gyártói cikkszám
RTSS 110400
Gyártói típuskód
RTSS 110400
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg csatorna 110X400mm T-idom