Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca T-elem fedél GT63158 - RTSKD 50

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca T-elem fedél GT63158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339267804

Sonepar cikkszám

GT63158

Gyártói cikkszám

RTSKD 50

Gyártói típuskód

RTSKD 50

Szélesség:

50 mm

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rögzítés módja:

retesz

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer T-idom fedél ; Horg kábeltálca T-elem fedél