NIEDAX - Horg kábeltálca T-fedél 300-as tűzihorganyzott G71550 - RTAD 300 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 304 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339558506
Sonepar cikkszám
G71550
Gyártói cikkszám
RTAD 300 F
Gyártói típuskód
RTAD 300 F
Szélesség:
304 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca T-fedél 300-as tűzihorganyzott