NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 110x202 mm SN113486 - RTA 110200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339252701
Sonepar cikkszám
SN113486
Gyártói cikkszám
RTA 110200
Gyártói típuskód
RTA 110200
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg kábeltálca T-toldalékelem 110x202 mm