NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 400-as GT18533 - RTA 60400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339227303
Sonepar cikkszám
GT18533
Gyártói cikkszám
RTA 60400
Gyártói típuskód
RTA 60400
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca T-toldalékelem 400-as