NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 500-as GT13357 - RTA 60500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339227402
Sonepar cikkszám
GT13357
Gyártói cikkszám
RTA 60500
Gyártói típuskód
RTA 60500
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca T-toldalékelem 500-as