NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 50x50mm GT03474 - RTAK 50050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 50 mm
Kábelcsatorna szélesség - 50 mm
Belső sugár - 40 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339210701
Sonepar cikkszám
GT03474
Gyártói cikkszám
RTAK 50050
Gyártói típuskód
RTAK 50050
Kábeltálca magasság:
50 mm
Kábelcsatorna szélesség:
50 mm
Belső sugár:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca T-toldalékelem 50x50mm