Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 50x50mm tűzih GT10466 - RTAK50.050F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca T-toldalékelem 50x50mm tűzih GT10466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 50 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Funkciótartásra alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10466

Gyártói cikkszám

RTAK50.050F

Gyártói típuskód

RTAK50.050F

Kábeltálca magasság:

50 mm

Kábelcsatorna szélesség:

50 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca T-toldalékelem 50x50mm tűzih